U-GROUP SPA - UGU0RV10304-42 TYLER S ESD S3S CI FO SR


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8033546514238
Codice prodotto
UGU0RV10304-42
Cod. produttore
0RV10304-42
Produttore
UGU
Scarpe antinfortunistiche alte leggere con puntale AirToe in alluminio. Tomaia idrorepellente in microfibra morbida effetto Nabuk. La suola in innovativa mescola PU di nuova generazione di queste calzature da lavoro consente una notevole riduzione del peso complessivo della calzatura, a tutto vantaggio di rendimento e benessere durante il lavoro. Scarpe antinfortunistiche piu leggere anche grazie alla presenza del nuovo sistema anti-perforazione Save & Flex Air totalmente tessile e del sottopiede anatomico U-Power Original con proprieta automodellanti e antibatteriche. Scarpe antinfortunistiche alte S3 CI SRC ESD con particolare protezione della suola dal freddo (A temp. ? 10 ?C.) che rende il modello adatto in tutte le situazioni di lavoro con esposizione frequente alle basse temperature e in ambiente umido, come trasporto & logistica, magazziniere, elettricista, idraulico, ecc. Scarpe antiscivolo uomo e donna con suola anti-abrasione, antiolio e antistatica e fodera ultra traspirante a tunnel d?aria WingTex.