U-GROUP SPA - UGU0RU20036-44 SKY S ESD S1PS FO SR


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
- Tipo - Scarpa 
- Colore - Blu 
- Tipo di chiusura - Lacci 
- Materiale della suola - PUR (poliuretano) 
- Con piastra antiperforazione - sì 
Confezione
- 1 PZ 
Serie di prodotti
EAN
8033546387733
Codice prodotto
UGU0RU20036-44
Cod. produttore
0RU20036-44
Produttore
UGU
Tipo:
Scarpa
Colore:
Blu
Tipo di chiusura:
Lacci
Materiale della suola:
PUR (poliuretano)
Con piastra antiperforazione:
sì
Taglia scarpe (Europa):
44
Scarpe antinfortunistiche basse, leggere e comode U power della linea Red UP, con tomaia in nylon ultra traspiranti e morbida pelle scamosciata, puntale in alluminio, antiperforazione, antiscivolo e suola PU/PU High Rebound in Elastopan di Basf , S1P SRCESD


