U-GROUP SPA - UGU0RR20304-46 IROKO S ESD S3S FO SR


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
- Tipo - Scarpa 
- Colore - Nero 
- Materiale parte superiore - Pelle 
- Tipo di chiusura - Lacci 
- Materiale della suola - PUR (poliuretano) 
Confezione
- 1 PZ 
Serie di prodotti
Rock & Roll
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
8033546131572
Codice prodotto
UGU0RR20304-46
Cod. produttore
0RR20304-46
Produttore
UGU
Tipo:
Scarpa
Colore:
Nero
Materiale parte superiore:
Pelle
Tipo di chiusura:
Lacci
Materiale della suola:
PUR (poliuretano)
Taglia scarpe (Europa):
46
Scarpe con tomaia in morbida pelle pieno fiore idrorepellente, protezione della punta in MATRIX antiabrasione. Fodera Wing Tex a tunnel d'aria traspirante. Puntale in AirToe Composite con membrana traspirante. Antiperforazione Save & Flex PLUS. Coprisottopiede con suola in ESD, anatomica estraibile preformata. Intersuola soffice in PU espanso. Battistrada in PU compatto antiabrasione, antiolio, antiscivolo e antistatico. Calzata Natural Confort 11 Mondopoint


