U-GROUP SPA - UGU0RR20016-35 COAL S S1PS FO SR


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
- Tipo - Scarpa 
- Colore - Grigio 
- Materiale parte superiore - Pelle 
- Tipo di chiusura - Lacci 
- Materiale della suola - PUR (poliuretano) 
Confezione
- 1 PZ 
Serie di prodotti
Rock & Roll
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
8033546106082
Codice prodotto
UGU0RR20016-35
Cod. produttore
0RR20016-35
Produttore
UGU
Tipo:
Scarpa
Colore:
Grigio
Materiale parte superiore:
Pelle
Tipo di chiusura:
Lacci
Materiale della suola:
PUR (poliuretano)
Taglia scarpe (Europa):
35
Scarpe con tomaia Airnet traspirante in morbida pelle scamosciata. Fodera Wing Tex a tunnel d'aria traspirante. Puntale in AirToe Composite con membrana traspirante. Antiperforazione Save & Flex PLUS. Coprisottopiede Ergo Dry anatomico rivestito in tessuto traspirante, antiabrasione. Intersuola soffice in PU espanso. Battistrada in PU compatto antiabrasione, antiolio, antiscivolo e antistatico. Calzata Natural Confort 11 Mondopoint.


