U-GROUP SPA - UGU0RN20046-44 ICARUS S ESD S1PS FO SR


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8033546521038
Codice prodotto
UGU0RN20046-44
Cod. produttore
0RN20046-44
Produttore
UGU
Icarus e un modello di scarpe antinfortunistiche basse e comode caratterizzate da materiali innovativi che ne risaltano le caratteristiche e il design Made in Italy. Scarpe da lavoro S1P con tomaia in nylon traspirante e microfibra scamosciata con copripuntale di rinforzo in poliuretano. La fodera in morbida pelle di vitello bianca si estende dalla punta al tallone, e dona elevato comfort e benessere avvolgendo il piede come una calza. Il sistema Infinergy? garantisce un ritorno di energia di oltre il55% ad ogni passo ideale per chi fa un lavoro dinamico. Proprieta antiscivolo e antistatica per avere maggiore sicurezza e stabilita. Icarus assicura la massima sicurezza delle dita e della parte anteriore del piede grazie al puntale AirToe Aluminium mentre il sistema anti-perforazione metal free Save & Flex PLUS assicura la totale protezione dell'intera pianta del piede essendo direttamente cucita alla tomaia. Scarpe da lavoro in classe di protezione S1P SRC ESD dotate di sottopiede anatomico U-Power Original in morbida pelle di vitello bianca, traspirante e antibatterico.