U-GROUP SPA - UGU0RN20026-42 ELVIS S ESD S1PS FO SR

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8033546520734
Codice prodotto
UGU0RN20026-42
Cod. produttore
0RN20026-42
Produttore
UGU
Scarpe antinfortunistiche S1P caratterizzate da un innovativo design Made in Italy, sottolineato dall'uso di materiali di alta qualita ideali per tutti i gusti. La protezione e il comfort sono garantiti come sempre dalle tecnologie innovative e dalla scelta dei migliori materiali. Scarpe da lavoro antinfortunistiche con tomaia in nylon traspirante e microfibra scamosciata con copripuntale di rinforzo in poliuretano. La fodera e in morbida pelle di vitello bianca e si estende dalla punta al tallone, avvolgendo il piede come una calza incrementando l'elevata sensazione di comfort e benessere del piede. Inoltre, Infinergy? garantisce un ritorno di energia di oltre il 55% ad ogni passo ideale per chi fa un lavoro dinamico. In classe di protezione S1P SRC ESD queste scarpe da lavoro basse sono dotate di U-Power Original, un sottopiede anatomico innovativo in morbida pelle di vitello bianca, traspirante e antibatterico. La sicurezza delle dita e della parte anteriore del piede e garantita dal puntale AirToe Aluminium mentre il sistema anti-perforazione Save & Flex PLUS totalmente metal free assicura la totale protezione dell'intera pianta del piede essendo direttamente cucita alla tomaia. Proprieta antiscivolo e antistatica per avere maggiore sicurezza e stabilita.


