pagina iniziale

U-GROUP SPA - UGU0RL30316-37 CODY S ESD S1PS FO SR

U-GROUP SPA
copiacopia
U-GROUP SPA - UGU0RL30316-37 CODY S ESD S1PS FO SR

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo - Scarpa

  • Colore - Nero

  • Materiale parte superiore - Pelle

  • Tipo di chiusura - Chiusura asola uncino

  • Materiale della suola - PUR (poliuretano)

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

8033546363423

Codice prodotto

UGU0RL30316-37

Cod. produttore

0RL30316-37

Produttore

UGU

Tipo:

Scarpa

Colore:

Nero

Materiale parte superiore:

Pelle

Tipo di chiusura:

Chiusura asola uncino

Materiale della suola:

PUR (poliuretano)

Con piastra antiperforazione:

Taglia scarpe (Europa):

37

Scarpe antinfortunistiche basse, leggere e comode u power della linea Red Lion, totalmente "metal free", con tomaia in pelle nabuk naturale bottalato, idrorepellente, traspiranti, puntale composite, antiperforazione, antiscivolo e suola PU/PU infinergy S1P SRC, ESD