pagina iniziale

U-GROUP SPA - UGU0RL2E144-39 ROCKET S S7S CI FO SR

U-GROUP SPA
copiacopia
U-GROUP SPA - UGU0RL2E144-39 ROCKET S S7S CI FO SR

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo - Scarpa

  • Colore - Nero

  • Materiale parte superiore - Altri

  • Tipo di chiusura - Lacci

  • Materiale della suola - PUR (poliuretano)

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

8033546415184

Codice prodotto

UGU0RL2E144-39

Cod. produttore

0RL2E144-39

Produttore

UGU

Tipo:

Scarpa

Colore:

Nero

Materiale parte superiore:

Altri

Tipo di chiusura:

Lacci

Materiale della suola:

PUR (poliuretano)

Con piastra antiperforazione:

Taglia scarpe (Europa):

39

Scarpe antinfortunistiche RedLion®, con puntale AirToe® in alluminio e sistema antiperforazione Save & Flex PLUS, progettata per garantire un benessere prolungato del piede. Leggere, comode, con tomaia in Putek PLUS® ad elevata resistenza all'abrasione, elevata traspirazione. Queste scarpe da lavoro sono in grado di garantire comfort e leggerezza grazie alla suola con innovativo sistema Infinergy® e all'intersuola in PU espanso. Il tacco polifunzionale e il battistrada in PU compatto offrono aderenza, sicurezza e stabilità della postura. Questa calzatura rispetta gli standard di sicurezza S3 WR HI CI SRC e è adatta all'uso in ambienti umidi, trasporti e logistica, settore terziario e dei servizi.