U-GROUP SPA - UGU0RL20272-36 BLANCO O S2 FO SR

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo - Scarpa
Colore - Bianco
Materiale parte superiore - Altri
Tipo di chiusura - Infilare
Materiale della suola - PUR (poliuretano)
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
8033546364161
Codice prodotto
UGU0RL20272-36
Cod. produttore
0RL20272-36
Produttore
UGU
Tipo:
Scarpa
Colore:
Bianco
Materiale parte superiore:
Altri
Tipo di chiusura:
Infilare
Materiale della suola:
PUR (poliuretano)
Taglia scarpe (Europa):
36
Scarpe antinfortunistiche totalmente "Metal free", bianche senza stringhe, basse, leggere e comode u power della linea Red Lion, con tomaia New safety dry, idrorepellente, traspirante, puntale composite, antiscivolo e suola PU/PU infinergy, S2 SRC


