U-GROUP SPA - UGU0RL20241-38 JUNE O S1 FO SR

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo - Scarpa
Colore - Bianco
Tipo di chiusura - Lacci
Materiale della suola - PUR (poliuretano)
Con piastra antiperforazione - no
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
8033546363799
Codice prodotto
UGU0RL20241-38
Cod. produttore
0RL20241-38
Produttore
UGU
Tipo:
Scarpa
Colore:
Bianco
Tipo di chiusura:
Lacci
Materiale della suola:
PUR (poliuretano)
Con piastra antiperforazione:
no
Taglia scarpe (Europa):
38
Scarpe antinfortunistiche bianche, totalmente "Metal free" basse, leggere e comode u power della linea Red Lion, con tomaia in nylon ultra traspiranti e microfibra Lucky, soffietto in nylon imbottito, puntale composite, antiscivolo e suola PU/PU infinergy, S1 SRC


