U-GROUP SPA - UGU0RL20036-41 POINT S ESD S1PS FO SR

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo - Scarpa
Modello - Basso
Colore - Grigio
Materiale parte superiore - Stoffa / Pelle
Tipo di chiusura - Lacci
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
8033546347898
Codice prodotto
UGU0RL20036-41
Cod. produttore
0RL20036-41
Produttore
UGU
Tipo:
Scarpa
Modello:
Basso
Colore:
Grigio
Materiale parte superiore:
Stoffa / Pelle
Tipo di chiusura:
Lacci
Con fodera interna:
sì
Materiale della fodera interna:
Tessile
Materiale della suola:
PUR (poliuretano)
Antiscivolo:
sì
Resistenza allo scivolamento secondo ISO 20344: 2011:
SRC
Sesso:
Uomini
Con puntale protettivo:
sì
Materiale del puntale protettivo:
Alluminio
Con piastra antiperforazione:
sì
Con protezione metatarsale:
no
Con caviglie rinforzate:
no
Categoria di sicurezza delle calzature secondo ISO 20345: 2011:
S1P
Modello da bambino:
no
Ortopedico:
no
Con intersuola:
sì
Materiale dell'intersuola:
Plastica
Testato ESD:
sì
Con solette rimovibili:
sì
Taglia scarpe (Europa):
41
Antibatterico:
no








