U-GROUP SPA - UGU0RL1E124-39 SPIRIT S S7S CI FO SR


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo - Stivale
Colore - Altri
Materiale parte superiore - Pelle
Tipo di chiusura - Lacci
Materiale della suola - PUR (poliuretano)
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
8033546414484
Codice prodotto
UGU0RL1E124-39
Cod. produttore
0RL1E124-39
Produttore
UGU
Tipo:
Stivale
Colore:
Altri
Materiale parte superiore:
Pelle
Tipo di chiusura:
Lacci
Materiale della suola:
PUR (poliuretano)
Taglia scarpe (Europa):
39
Scarpa antinfortunistica alta e comoda, della linea Red Over di U-Power, tomaia in morbida pelle fiore, inserti in textile e puntale antiabrasione, idrorepellente in composito, fodera Gore-Tex e suola in Soffice PU espanso e Infinergy®.