U-GROUP SPA - UGU0RL10464-43 FLOYD S ESD S3S CI AN FO SR

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo - Stivale
Colore - Marrone
Materiale parte superiore - Altri
Tipo di chiusura - Lacci
Materiale della suola - PUR (poliuretano)
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
8033546423448
Codice prodotto
UGU0RL10464-43
Cod. produttore
0RL10464-43
Produttore
UGU
Tipo:
Stivale
Colore:
Marrone
Materiale parte superiore:
Altri
Tipo di chiusura:
Lacci
Materiale della suola:
PUR (poliuretano)
Con piastra antiperforazione:
sì
Taglia scarpe (Europa):
39
Scarpe antinfortunistiche alte, leggere e comode u power della linea Red Lion, con tomaia Pull-up idrorepellente con puntale antiabrasione , antiperforazione, antiscivolo e suola PU/PU infinergy S3 AN SRC CI ESD


