U-GROUP SPA - UGU0RI10384-43 LAND UK S ESD S3S CI FO SR

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8033546486955
Codice prodotto
UGU0RI10384-43
Cod. produttore
0RI10384-43
Produttore
UGU
Scarpe da lavoro Carbon Neutral che rispondono alle esigenze di ecosostenibilita e rispetto per l'ambiente e che garantiscono emissioni co2 uguali a zero. Land UK e una scarpa antinfortunistica alta realizzata da fonti rinnovabili e con materiali riciclati per il raggiungimento di emissioni di co2 pari a zero pur mantenendo comfort e sicurezza e tutta la qualita a marchio U-Power. Calzature di sicurezza che montano un puntale AirToe Composite ultraleggero per proteggere le dita del piede e sistema antiperforazione Save&Flex plus green totalmente "Metal Free" realizzato con il 59% di materiali riciclati. Le calzature da lavoro Land UK sono scarpe antinfortunistiche in classe di protezione S3 CI SRC ESD con Tomaia in Putek? Spider Repet realizzata con un'elevata percentuale di materiale riciclato e altamente resistente all'abrasione. Fodera a tunnel d'aria traspirante WingTex? Green realizzata con 66% di materiali riciclati. Sottopiede anatomico, antibatterico, antistatico e automodellante WOW2 Green in PU di BASF che assicura benessere e comfort duraturi. Suola PU di BASF 100% originata da fonti rinnovabili, antiabrasione, antiolio, antiscivolo e antistatico. Scarpe da lavoro ecosostenibili ideali per: logistica, industria, automotive e catena di montaggio.


