pagina iniziale

U-GROUP SPA - UGU0RI10334-42 LAKE UK S ESD S3S CI FO SR

U-GROUP SPA
copiacopia
U-GROUP SPA - UGU0RI10334-42 LAKE UK S ESD S3S CI FO SR

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8033546485767

Codice prodotto

UGU0RI10334-42

Cod. produttore

0RI10334-42

Produttore

UGU

Scarpe da lavoro Carbon Neutral che rispondono ai requisiti di ecosostenibilita e rispetto dell'ambiente e che garantiscono emissioni co2 uguali a zero. Lake UK e una scarpa antinfortunistica alta realizzata con materiali riciclati, da fonti rinnovabilie i migliori processi produttivi per raggiungere emissioni di carbonio pari a zero pur mantenendo comfort e sicurezza per il lavoratore con tutta la qualita U-Power. Queste calzature da lavoro alte che rispecchiamo i criteri previsti dalla classe di protezione S3 CI SRC ESD presentano una tomaia in Putek? Spider Repet, realizzata con elevata percentuale di materiale riciclato, resistente all'abrasione. Calzature da lavoro ecofriendly che montano un puntale AirToe Composite ultraleggero per proteggere le dita del piede e sistema antiperforazione Save&Flex Plus Green totalmente "Metal Free" realizzato con il 59% di materiali riciclati. Coprisottopiede antibatterico, anatomico, antistatico e automodellante WOW2 Green in PU di BASF che accoglie il piede con una piacevole sensazione di leggerezza e sollievo per una sensazione di benessere e comfort duratura. Tomaia in morbida microfibra con elevata percentuale di materiale riciclato e inserti traspiranti. Fodera WingTex? Green a tunnel d'aria traspiranterealizzata con materiali riciclati. Suola PU di BASF 100% originata da fonti rinnovabili, antiabrasione, antiolio, antiscivolo e antistatico. Scarpe antinfortunistiche green ideali per: industria, logistica, automotive e catena di montaggio.