U-GROUP SPA - UGU0GO10054-43 DROP GTX S S7S HI CI HRO FO SR

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo - Stivale
Colore - Nero
Materiale parte superiore - Pelle
Tipo di chiusura - Lacci
Materiale della suola - PUR (poliuretano)
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
8033546284421
Codice prodotto
UGU0GO10054-43
Cod. produttore
0GO10054-43
Produttore
UGU
Tipo:
Stivale
Colore:
Nero
Materiale parte superiore:
Pelle
Tipo di chiusura:
Lacci
Materiale della suola:
PUR (poliuretano)
Con piastra antiperforazione:
sì
Taglia scarpe (Europa):
43
Scarpe antinfortunistiche polacchi totalmente "no metal", comode u power della linea Gore-Tex, con tomaia in morbida pelle fiore idrorepellente, traspiranti, impermeabili, puntale Composite, antiperforazione, antiscivolo e suola PU/Nitrile, S3 WR HRO HI CI SRC


