TURCK BANNER SRL - TUK9910826 TTM-206.35A-CF-LIUPN-H1140-L100

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Portata - -210...650 °C
Temperatura ambiente - -40...80 °C
Peso - 32 kg
Confezione
1 PZ
EAN
4047101418064
Codice prodotto
TUK9910826
Cod. produttore
9910826
Produttore
TUK
Portata:
-210...650 °C
Temperatura ambiente:
-40...80 °C
Peso:
32 kg
Temperature Detection, With Current Output and PNP/NPN Transistor Switching Output, Immersion sensor, Miniature design, Parameterizable via IO-Link, Analog output 4?20 mA (2-wire), Switching output, Probe with ?-inch outer diameter, Bendable probe (min. bending radius: 3x outer diameter; excluding 30-mm probe tip)