TURCK BANNER SRL - TUK6827328 BL20-E-4AO-U/I

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di ingressi analogici - 4
Numero di uscite analogiche - 4
Risoluzione degli ingressi analogici - 16 Bit
Risoluzione delle uscite analogiche - 16 Bit
Grado di protezione (IP) - IP20
Confezione
1 PZ
EAN
4047101210651
Codice prodotto
TUK6827328
Cod. produttore
6827328
Produttore
TUK
Numero di ingressi analogici:
4
Numero di uscite analogiche:
4
Risoluzione degli ingressi analogici:
16 Bit
Risoluzione delle uscite analogiche:
16 Bit
Grado di protezione (IP):
IP20
Larghezza:
160 mm
Altezza:
74.6 mm
Profondità:
12.6 mm


