TURCK BANNER SRL - TUK6827250 BL20-E-GW-DP


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Grado di protezione (IP) - IP20
Larghezza - 129.5 mm
Altezza - 74.4 mm
Profondità - 33.5 mm
Confezione
1 PZ
EAN
4047101109641
Codice prodotto
TUK6827250
Cod. produttore
6827250
Produttore
TUK
Grado di protezione (IP):
IP20
Larghezza:
129.5 mm
Altezza:
74.4 mm
Profondità:
33.5 mm
Gateway for the BL20 I/O System, Interface for PROFIBUS-DP, , DIP switch for adjustment of the node address, Protection class IP20, 2 x end brackets BL20-WEW35/2-SW, 1 x end plate BL20-ABPL, Integrated power supply, LEDs for display of supply voltage, group and bus errors, Gateway between the BL20 system and PROFIBUS-DPV0/DPV1, 12 Mbps, Push-in clamps, Bus termination resistor switchable via DIP switch