TURCK BANNER SRL - TUK6827231 BL20-E-16DI-24VDC-P

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di ingressi digitali - 16
Numero di uscite digitali - 16
Grado di protezione (IP) - IP20
Larghezza - 160 mm
Altezza - 74.6 mm
Confezione
1 PZ
EAN
4047101137873
Codice prodotto
TUK6827231
Cod. produttore
6827231
Produttore
TUK
Numero di ingressi digitali:
16
Numero di uscite digitali:
16
Grado di protezione (IP):
IP20
Larghezza:
160 mm
Altezza:
74.6 mm
Profondità:
12.6 mm
BL20 Economy Module, 16 Digital Inputs, PNP, , Fieldbus-independent, Electronics and connection technology in one housing, Connectivity: Push-in terminals, Protection class IP20, 16 digital inputs, 24 VDC, P switching