TURCK BANNER SRL - TUK6827230 BL20-E-16DO-24VDC-0.5A-P


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
- Numero di ingressi digitali - 16 
- Numero di uscite digitali - 16 
- Grado di protezione (IP) - IP20 
- Larghezza - 160 mm 
- Altezza - 74.6 mm 
Confezione
- 1 PZ 
EAN
4047101137866
Codice prodotto
TUK6827230
Cod. produttore
6827230
Produttore
TUK
Numero di ingressi digitali:
16
Numero di uscite digitali:
16
Grado di protezione (IP):
IP20
Larghezza:
160 mm
Altezza:
74.6 mm
Profondità:
12.6 mm
BL20 Economy Module, 16 Digital Outputs, PNP, 0.5 A, , Fieldbus-independent, Electronics and connection technology in one housing, Connectivity: Push-in terminals, Protection class IP20, 16 digital outputs, 24 VDC, Max. 0.5 A, P switching