TURCK BANNER SRL - TUK6824454 SCOL-0404D-1003


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di ingressi digitali - 8
Numero di uscite digitali - 8
Grado di protezione (IP) - IP67
Larghezza - 210 mm
Altezza - 26.5 mm
Confezione
1 PZ
EAN
4047101181746
Codice prodotto
TUK6824454
Cod. produttore
6824454
Produttore
TUK
Numero di ingressi digitali:
8
Numero di uscite digitali:
8
Grado di protezione (IP):
IP67
Larghezza:
210 mm
Altezza:
26.5 mm
Profondità:
30 mm
piconet Coupling Module for CANopen, 4 Digital PNP Inputs Filter 3 ms, 4 Digital Outputs 0.5 A, , Configuration interface, Configurable functions, Supported via I/O?ASSISTANT 2, Direct connection to the fieldbus, Direct connection to the IP link, Fibre-glass reinforced housing, Encapsulated module electronics, Metal connector, Degree of protection IP67