TURCK BANNER SRL - TUK6824188 SNNE-0404D-0001

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di ingressi digitali - 8
Numero di uscite digitali - 8
Grado di protezione (IP) - IP67
Larghezza - 126 mm
Altezza - 26.5 mm
Confezione
1 PZ
EAN
4047101179132
Codice prodotto
TUK6824188
Cod. produttore
6824188
Produttore
TUK
Numero di ingressi digitali:
8
Numero di uscite digitali:
8
Grado di protezione (IP):
IP67
Larghezza:
126 mm
Altezza:
26.5 mm
Profondità:
30 mm
piconet Extension Module for IP-Link, 4 Digital PNP Inputs Filter 0.2 ms, 4 Digital Outputs 0.5 A, , Direct connection to the IP link, Fibre-glass reinforced housing, Encapsulated module electronics, Metal connector, Degree of protection IP67


