TURCK BANNER SRL - TUK6814085 TBEN-L5-16DIP


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
4047101415568
Codice prodotto
TUK6814085
Cod. produttore
6814085
Produttore
TUK
Compact Multiprotocol I/O Module for Ethernet, 16 Digital PNP Inputs, , PROFINET device, EtherNet/IP device or Modbus TCP slave, Integrated Ethernet switch, Supports 10 Mbps/100 Mbps, 2 ? M12, 4-pin, D-coded, Ethernet fieldbus connection, PROFINET S2 system redundancy, Glass fiber reinforced housing, Shock and vibration tested, Fully potted module electronics, Protection classes IP65, IP67, IP69K, 7/8, 5-pin connectors for power supply, ATEX Zone 2/22, Input diagnostics per port, Programmable ARGEE, "