TURCK BANNER SRL - TUK6814024 TBEN-S2-4IOL


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Grado di protezione (IP) - IP65
Larghezza - 144 mm
Altezza - 32 mm
Profondità - 32 mm
Confezione
1 PZ
EAN
4047101309256
Codice prodotto
TUK6814024
Cod. produttore
6814024
Produttore
TUK
Grado di protezione (IP):
IP65
Larghezza:
144 mm
Altezza:
32 mm
Profondità:
32 mm
Compact Multiprotocol I/O Module for Ethernet, 4 IO-Link Master Channels, 4 Universal Digital PNP Channels, 0.5 A, Channel Diagnostics, PROFINET device, EtherNet/IP device or Modbus TCP slave, Integrated Ethernet switch, Supports 10 Mbps / 100 Mbps, 2x M8, 4-pin, Ethernet fieldbus connection, Glass fiber reinforced housing, Shock and vibration tested, Fully potted module electronics, Protection classes IP65, IP67, IP69K, 4-pin M8 male connector for power supply, Galvanically isolated voltage groups, ATEXZone 2/22, M12 ports for IO-Link master, 5-pin, IO-Link Protocol 1.1, Programmable ARGEE