TURCK BANNER SRL - TUK6814023 TBEN-S1-8DXP

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di ingressi digitali - 8
Numero di uscite digitali - 8
Grado di protezione (IP) - IP65
Larghezza - 144 mm
Altezza - 32 mm
Confezione
1 PZ
EAN
4047101299946
Codice prodotto
TUK6814023
Cod. produttore
6814023
Produttore
TUK
Numero di ingressi digitali:
8
Numero di uscite digitali:
8
Grado di protezione (IP):
IP65
Larghezza:
144 mm
Altezza:
32 mm
Profondità:
32 mm
Compact Multiprotocol I/O Module for Ethernet, 8 Universal Digital Channels, Configurable as PNP Inputs or 2 A Outputs, , PROFINET device, EtherNet/IP device or Modbus TCP slave, Integrated Ethernet switch, Supports 10 Mbps / 100 Mbps, 2x M8, 4-pin, Ethernet fieldbus connection, Glass fiber reinforced housing, Shock and vibration tested, Fully potted module electronics, Protection classes IP65, IP67, IP69K, 4-pin M8 male connector for power supply, Galvanically isolated voltage groups, ATEX Zone 2/22, Input diagnostics per group, Max. 2 A per output, Output diagnostics per channel, One freely selectable digital channel per port, Programmable ARGEE