TURCK BANNER SRL - TUK6814020 TBEN-S1-8DIP


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
4047101299960
Codice prodotto
TUK6814020
Cod. produttore
6814020
Produttore
TUK
Compact Multiprotocol I/O Module for Ethernet, 8 Digital PNP Inputs, Input Diagnostics per Group, , PROFINET device, EtherNet/IP device or Modbus TCP slave, Integrated Ethernet switch, Supports 10 Mbps / 100 Mbps, 2x M8, 4-pin, Ethernet fieldbus connection, Glass fiber reinforced housing, Shock and vibration tested, Fully potted module electronics, Protection classes IP65, IP67, IP69K, M8 connector, 4-pin, for power supply, ATEX Zone 2/22, Input diagnostics per group, Programmable ARGEE