TURCK BANNER SRL - TUK6811317 BLCCO-8M12L-8DI-P-8DI-P


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
- Grado di protezione (IP) - IP67 
- Larghezza - 168 mm 
- Altezza - 32.5 mm 
- Profondità - 71 mm 
Confezione
- 1 PZ 
EAN
4047101271669
Codice prodotto
TUK6811317
Cod. produttore
6811317
Produttore
TUK
Grado di protezione (IP):
IP67
Larghezza:
168 mm
Altezza:
32.5 mm
Profondità:
71 mm
BL compact Fieldbus Station for CANopen, 16 Digital PNP Inputs, On-Machine? compact fieldbus I/O blocks, CANopen slave, 10, 20, 50, 125, 250, 500, 800, or 1000 kbps, Two 5-pin M12 male receptacles for fieldbus connection, 2 rotary coding switches for node-address, IP 69K, M12 I/O ports, LEDs indicating status and diagnostics, Electronics galvanically isolated from the field level via optocouplers, 16 Digital PNP Inputs, 24 VDC


