TURCK BANNER SRL - TUK3092940 DX80K2M6-PM8

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione di alimentazione in corrente continua (DC) - 10...30 V
Grado di protezione (IP) - IP67
Categoria ATEX atmosfera polvere - Nessuno
Larghezza - 103.3 mm
Altezza - 80.1 mm
Confezione
1 PZ
EAN
0662488929404
Codice prodotto
TUK3092940
Cod. produttore
3092940
Produttore
TUK
Tensione di alimentazione in corrente continua (DC):
10...30 V
Grado di protezione (IP):
IP67
Categoria ATEX atmosfera polvere:
Nessuno
Larghezza:
103.3 mm
Altezza:
80.1 mm
Profondità:
44.5 mm
DX80K2M6-PM8: Kit serie PM8, include un gateway e un nodo, pre-mappato e pre-associato, 2,4 GHz 100 mW, mappatura I/O selezionabile tramite LCD, IP67, NEMA 6, ingressi, sei sourcing/PNP discreti, uscite, sei sourcing/PNP discreti