TURCK BANNER SRL - TUK3087097 DX80G2M6S-PM2


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
- Tensione di alimentazione in corrente continua (DC) - 10...30 V 
- Grado di protezione (IP) - IP67 
- Categoria ATEX atmosfera polvere - Nessuno 
- Larghezza - 103.3 mm 
- Altezza - 80.1 mm 
Confezione
- 1 PZ 
EAN
0662488870973
Codice prodotto
TUK3087097
Cod. produttore
3087097
Produttore
TUK
Tensione di alimentazione in corrente continua (DC):
10...30 V
Grado di protezione (IP):
IP67
Categoria ATEX atmosfera polvere:
Nessuno
Larghezza:
103.3 mm
Altezza:
80.1 mm
Profondità:
44.5 mm
DX80G2M6S-PM2: Gateway serie PM - Mappatura I/O selezionabile LCD, 2,4 GHz, IP67 / NEMA 6, Ingressi, quattro NPN/PNP discreti selezionabili, due 0-20 mA, Uscite, quattro PNP discreti, due 0-20 mA