TURCK BANNER SRL - TUK3085063 XS26-2E

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione di alimentazione in corrente continua (DC) - 20...28 V
Adatto per funzioni di sicurezza - sì
Confezione
1 PZ
EAN
0662488850630
Codice prodotto
TUK3085063
Cod. produttore
3085063
Produttore
TUK
Tensione di alimentazione in corrente continua (DC):
20...28 V
Adatto per funzioni di sicurezza:
sì
XS26-2E: Controllore di sicurezza XS26-2E, espandibile, 26 ingressi, 2 coppie di uscite di sicurezza PNP (0,5 A ciascuna), senza display, Ethernet, USB, 8 ingressi convertibili, terminali a vite rimovibili, 24 V cc, 140 mA