TURCK BANNER SRL - TUK30816473 Controllore ModbusRTU RS485 4 porte Eth

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione di alimentazione DC - 12...30 V
Larghezza - 63.45 mm
Altezza - 121.7 mm
Profondità - 16 mm
Confezione
1 PZ
EAN
0662488322694
Codice prodotto
TUK30816473
Cod. produttore
30816473
Produttore
TUK
Tensione di alimentazione DC:
12...30 V
Larghezza:
63.45 mm
Altezza:
121.7 mm
Profondità:
16 mm
DXMR90-X1E: Controllore industriale DXMR90, alimentazione, 12-30 V cc, 2 x M12 femmina (Ethernet D-Code), IP67, IP68, Ethernet IP, Modbus TCP, Modbus RTU Client e Profinet, MQTT


