pagina iniziale

TURCK BANNER SRL - TUK30815688 R70KSR9MQ

TURCK BANNER SRL
copiacopia
TURCK BANNER SRL - TUK30815688 R70KSR9MQ

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione di alimentazione in corrente continua (DC) - 10...30 V

  • Grado di protezione (IP) - IP65

  • Categoria ATEX atmosfera polvere - Nessuno

Confezione

  • 1 PZ

EAN

0662488147112

Codice prodotto

TUK30815688

Cod. produttore

30815688

Produttore

TUK

Tensione di alimentazione in corrente continua (DC):

10...30 V

Grado di protezione (IP):

IP65

Categoria ATEX atmosfera polvere:

Nessuno

R70KSR9MQ: Coppia client/server radio seriale R70, radio pre-associate a 900 MHz (modalità seriale), modalità seriale di trasmissione client, modalità seriale instradata dal server