TURCK BANNER SRL - TUK30814927 R95C-4B4UI-KQ

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione di alimentazione in corrente continua (DC) - 18...30 V
Grado di protezione (IP) - IP67
Categoria ATEX atmosfera polvere - Nessuno
Confezione
1 PZ
EAN
0662488196196
Codice prodotto
TUK30814927
Cod. produttore
30814927
Produttore
TUK
Tensione di alimentazione in corrente continua (DC):
18...30 V
Grado di protezione (IP):
IP67
Categoria ATEX atmosfera polvere:
Nessuno
R95C-4B4UI-KQ: Serie R95C, hub IO-Link ibrido a 8 porte, 4 ingressi analogici e 4 uscite analogiche e 8 ingressi discreti o 8 uscite discrete (configurabili), interfaccia IO-Link, QD M12 a 4 pin


