pagina iniziale

TURCK BANNER SRL - TUK30814771 R95C-8B22-KQ

TURCK BANNER SRL
copiacopia
TURCK BANNER SRL - TUK30814771 R95C-8B22-KQ

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione di alimentazione in corrente continua (DC) - 18...30 V

  • Grado di protezione (IP) - IP67

  • Categoria ATEX atmosfera polvere - Nessuno

  • Larghezza - 81.1 mm

  • Altezza - 116.7 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

0662488537685

Codice prodotto

TUK30814771

Cod. produttore

30814771

Produttore

TUK

Tensione di alimentazione in corrente continua (DC):

18...30 V

Grado di protezione (IP):

IP67

Categoria ATEX atmosfera polvere:

Nessuno

Larghezza:

81.1 mm

Altezza:

116.7 mm

Profondità:

17 mm

R95C-8B22-KQ: Serie R95C, hub IO-link discreto a 8 porte, 16 ingressi o 16 uscite (configurabili), interfaccia IO-link, QD M12 a 4 pin