TURCK BANNER SRL - TUK30814555 R95C-8UI-KQ

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione di alimentazione in corrente continua (DC) - 18...30 V
Grado di protezione (IP) - IP67
Categoria ATEX atmosfera polvere - Nessuno
Larghezza - 81.1 mm
Altezza - 114.2 mm
Confezione
1 PZ
EAN
0662488701109
Codice prodotto
TUK30814555
Cod. produttore
30814555
Produttore
TUK
Tensione di alimentazione in corrente continua (DC):
18...30 V
Grado di protezione (IP):
IP67
Categoria ATEX atmosfera polvere:
Nessuno
Larghezza:
81.1 mm
Altezza:
114.2 mm
Profondità:
17 mm
R95C-8UI-KQ: Serie R95C, hub IO-link analogico a 8 porte, interfaccia IO-link, QD M12 a 4 pin