pagina iniziale

TURCK BANNER SRL - TUK30814472 R95C-8UI-MQ

TURCK BANNER SRL
copiacopia
TURCK BANNER SRL - TUK30814472 R95C-8UI-MQ

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione di alimentazione in corrente continua (DC) - 12...30 V

  • Grado di protezione (IP) - IP67

  • Categoria ATEX atmosfera polvere - Nessuno

Confezione

  • 1 PZ

EAN

0662488701093

Codice prodotto

TUK30814472

Cod. produttore

30814472

Produttore

TUK

Tensione di alimentazione in corrente continua (DC):

12...30 V

Grado di protezione (IP):

IP67

Categoria ATEX atmosfera polvere:

Nessuno

R95C-8UI-MQ: Serie R95C, hub Modbus analogico a 8 porte, interfaccia Modbus RTU, 8 ingressi di corrente o tensione, QD M12 a 4 pin