TURCK BANNER SRL - TUK30813379 R70ER9MQ

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
- Tensione di alimentazione in corrente continua (DC) - 10...30 V 
- Grado di protezione (IP) - IP65 
- Categoria ATEX atmosfera polvere - Nessuno 
- Larghezza - 70 mm 
- Altezza - 79.1 mm 
Confezione
- 1 PZ 
EAN
0662488130794
Codice prodotto
TUK30813379
Cod. produttore
30813379
Produttore
TUK
Tensione di alimentazione in corrente continua (DC):
10...30 V
Grado di protezione (IP):
IP65
Categoria ATEX atmosfera polvere:
Nessuno
Larghezza:
70 mm
Altezza:
79.1 mm
Profondità:
70 mm
R70ER9MQ: Radio dati Ethernet R70 900 MHz 500 mW, 10-30 V cc, antenna interna, QD maschio M12 a 4 pin, QD femmina M12 D-Code a 4 pin