pagina iniziale

TURCK BANNER SRL - TUK30810974 R45C-2K-MQ

TURCK BANNER SRL
copiacopia
TURCK BANNER SRL - TUK30810974 R45C-2K-MQ

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP67

  • Categoria ATEX atmosfera polvere - Nessuno

  • Larghezza - 74.8 mm

  • Altezza - 63.8 mm

  • Profondità - 16.8 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

0662488090531

Codice prodotto

TUK30810974

Cod. produttore

30810974

Produttore

TUK

Grado di protezione (IP):

IP67

Categoria ATEX atmosfera polvere:

Nessuno

Larghezza:

74.8 mm

Altezza:

63.8 mm

Profondità:

16.8 mm

R45C-2K-MQ: Master IO-link a 2 porte R45C-2K-MQ, Ingressi, 2 dispositivi IO-link, RS-485