TURCK BANNER SRL - TUK3017533 DX80G2M6S-P2

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione di alimentazione in corrente continua (DC) - 10...30 V
Grado di protezione (IP) - IP67
Categoria ATEX atmosfera polvere - Nessuno
Larghezza - 103.3 mm
Altezza - 80.1 mm
Confezione
1 PZ
EAN
0662488175337
Codice prodotto
TUK3017533
Cod. produttore
3017533
Produttore
TUK
Tensione di alimentazione in corrente continua (DC):
10...30 V
Grado di protezione (IP):
IP67
Categoria ATEX atmosfera polvere:
Nessuno
Larghezza:
103.3 mm
Altezza:
80.1 mm
Profondità:
44.5 mm
DX80G2M6S-P2: Gateway DX80 Perf 2,4 GHz 65 mW IP67, 10-30 V dc, Antenna esterna, RS-485, In, 4 Disc 2 Anlg Uni, Out, 4 Disc PNP 2 Anlg 0-20 mA