TRADEFORCE - TDM0118150006 SET CACCIAVITI DI PRECISIONE IN POCHETTE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di cacciaviti a croce Phillips (PH) - 3
Numero di cacciaviti a taglio - 3
Numero di cacciaviti a croce Pozidriv (PZ) - 0
Numero di cacciaviti Torx - 0
Numero totale di utensili - 6
Confezione
1 PZ
EAN
7630268401337
Codice prodotto
TDM0118150006
Cod. produttore
0118150006
Produttore
TDM
Numero di cacciaviti a croce Phillips (PH):
3
Numero di cacciaviti a taglio:
3
Numero di cacciaviti a croce Pozidriv (PZ):
0
Numero di cacciaviti Torx:
0
Numero totale di utensili:
6
Modello dell'impugnatura:
A due componenti
Materiale della lama:
Acciaio al cromo vanadio
Materiale dell'impugnatura:
Plastica
Cappuccio girevole:
sì
Confezione:
Altri
Isolato:
no
Isolamento 1000 V:
no


