TRADEFORCE - TDM0118150003 SET CACCIAVITI INTERCAMBIABILI 12PZ

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di cacciaviti a croce Phillips (PH) - 3
Numero di cacciaviti a taglio - 7
Numero di cacciaviti a croce Pozidriv (PZ) - 0
Numero di cacciaviti Torx - 0
Numero totale di utensili - 12
Confezione
1 PZ
EAN
7630268400668
Codice prodotto
TDM0118150003
Cod. produttore
0118150003
Produttore
TDM
Numero di cacciaviti a croce Phillips (PH):
3
Numero di cacciaviti a taglio:
7
Numero di cacciaviti a croce Pozidriv (PZ):
0
Numero di cacciaviti Torx:
0
Numero totale di utensili:
12
Modello dell'impugnatura:
A due componenti
Materiale della lama:
Lega cromo-molibdeno-vanadio
Materiale dell'impugnatura:
Plastica
Cappuccio girevole:
no
Confezione:
Altri
Isolato:
sì
Isolamento 1000 V:
sì


