TRADEFORCE - TDM0021740002 FLESSOMETRO 5M
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Lunghezza - 5 m
Materiale - Acciaio
Riavvolgimento automatico - sì
Graduazione metrica - sì
Magnetico - sì
Confezione
1 PZ
EAN
7630268400378
Codice prodotto
TDM0021740002
Cod. produttore
0021740002
Produttore
TDM
Lunghezza:
5 m
Materiale:
Acciaio
Riavvolgimento automatico:
sì
Graduazione metrica:
sì
Magnetico:
sì
Graduazione imperiale:
no
Larghezza di banda / Ampiezza di banda:
19 mm
Biadesivo:
no
Con freno:
sì
Display digitale:
no
Peso:
220 g
Flessometro 5 m. Metro a nastro in materiale bicomponente • Nastro forte e durevole • Pulsante di blocco/sblocco • Recupero automatico tramite pulsante • Custodia dal design ergonomico


