TRADEFORCE - TDM0020990109 GUANTO FORCE ALLROUND 15G -L

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Taglia del guanto (US) - L
Materiale - NBR (gomma nitrilica/cotone)
Foderato - no
Isolato - no
Modello lungo - no
Confezione
1 PZ
EAN
7630268402839
Codice prodotto
TDM0020990109
Cod. produttore
0020990109
Produttore
TDM
Taglia del guanto (US):
L
Materiale:
NBR (gomma nitrilica/cotone)
Foderato:
no
Isolato:
no
Modello lungo:
no
Con rivestimento anti scivolo:
no
Colore:
Nero
Protezione da rischi meccanici:
sì
Protezione dal gelo:
no
Qualità del materiale:
Altri
Protezione da rischi chimici:
no
Protezione da calore e fuoco:
no
Modello:
Guanto con dita
Protezione da microrganismi:
no
Protezione da radiazioni ionizzanti:
no
Protezione da contaminazione radioattiva:
no
Spessore:
0.95 mm
Tipo di superficie:
Altri
Tipo di chiusura:
Banda elastica
Rivestimento:
Palmo rivestito
Design dettagliato del risvolto:
Risvolto, lunghezza polso
Alta visibilità (colori di segnalazione):
no
Tipo di consegna:
A coppie


