TRADEFORCE - TDM0009450101 PUNTA MULTI MATERIALE - 6X150MM - CYL

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Adatto per cemento - no
Diametro punta - 6 mm
Tipo di aggancio - Perno / Asse cilindrico
Angolo della punta - 118 °
Adatto per legno - sì
Confezione
1 PZ
EAN
7630268413231
Codice prodotto
TDM0009450101
Cod. produttore
0009450101
Produttore
TDM
Adatto per cemento:
no
Diametro punta:
6 mm
Tipo di aggancio:
Perno / Asse cilindrico
Angolo della punta:
118 °
Adatto per legno:
sì
Adatto per l'acciaio:
no
Adatto per acciaio inox:
no
Adatto per metalli non ferrosi:
no
Adatto per ghisa:
no
Adatto per pietra:
no
Adatto per piastrelle:
sì
Adatto per ceramica:
sì
Adatto per vetro:
sì
Adatto per la plastica:
sì
Trapano a spirale:
sì
Diametro del gambo / dello stelo:
5.5 mm
Forma del gambo:
Altri
Numero di taglienti / gradini:
2
Lunghezza complessiva:
150 mm
Con sgancio rapido:
no
Spina plug-in con estremità piatta:
no
Con punta di centraggio:
no
Doppia punta:
no
Con canale di raffreddamento:
no
Adatto per l'alesatura:
no
Direzione di taglio:
Destra
Materiale da taglio:
Altri


