TRADEFORCE - TDM0009450068 PUNTA MASONRY SDS+ - 10X210X160MM - 4T


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
- Adatto per cemento - sì 
- Diametro punta - 10 mm 
- Tipo di aggancio - SDS plus 
- Lunghezza di perforazione / Lunghezza utile - 110 mm 
- Angolo della punta - 150 ° 
Confezione
- 1 PZ 
EAN
7630268412906
Codice prodotto
TDM0009450068
Cod. produttore
0009450068
Produttore
TDM
Adatto per cemento:
sì
Diametro punta:
10 mm
Tipo di aggancio:
SDS plus
Lunghezza di perforazione / Lunghezza utile:
110 mm
Angolo della punta:
150 °
Adatto per legno:
no
Adatto per l'acciaio:
no
Adatto per acciaio inox:
no
Adatto per metalli non ferrosi:
no
Adatto per ghisa:
no
Adatto per pietra:
sì
Adatto per piastrelle:
no
Adatto per ceramica:
no
Adatto per vetro:
no
Adatto per la plastica:
no
Trapano a spirale:
sì
Diametro del gambo / dello stelo:
10 mm
Forma del gambo:
Altri
Numero di taglienti / gradini:
4
Lunghezza complessiva:
160 mm
Con sgancio rapido:
sì
Spina plug-in con estremità piatta:
no
Con punta di centraggio:
no
Doppia punta:
no
Con canale di raffreddamento:
no
Adatto per l'alesatura:
no
Direzione di taglio:
Destra
Materiale da taglio:
Altri


