pagina iniziale

TRADEFORCE - TDM0008360002 PINZA ISOLATA COMBINATA 200MM

TRADEFORCE
copiacopia
TRADEFORCE - TDM0008360002 PINZA ISOLATA COMBINATA 200MM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Lunghezza - 200 mm

  • Lunghezza delle ganasce - 40 mm

  • Con tagliente - no

  • Isolato -

  • Modello dell'impugnatura - A due componenti

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7630268400644

Codice prodotto

TDM0008360002

Cod. produttore

0008360002

Produttore

TDM

Lunghezza:

200 mm

Lunghezza delle ganasce:

40 mm

Con tagliente:

no

Isolato:

Modello dell'impugnatura:

A due componenti

Materiale:

Acciaio

Forma:

Lineare

Larghezza della testa:

32 mm

Altezza della testa:

14 mm

Modello antiscintilla:

no

Isolamento 1000 V:

Testato ESD:

no

Superficie:

Altri

Forgiato:

Rivestimento della maniglia:

Impugnatura in plastica

Protezione antiurto:

no

Con taglienti laterali:

no

Peso:

310 g

Pinza isolata 1000 VDE combinata 200 mm. Pinza combinata universale. Becchi in acciaio cromo vanadio forgiato. Impugnatura ergonomica in materiale bicomponente di colore rosso/giallo con paramani. Tensione nominale 1000 V.