TRADEFORCE - TDM0008350001 PINZA ISOL. A BECCHI PIEGATI 160MM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Forma - Curvo
Lunghezza - 160 mm
Lunghezza delle ganasce - 53 mm
Isolato - sì
Modello dell'impugnatura - A due componenti
Confezione
1 PZ
EAN
7630268400620
Codice prodotto
TDM0008350001
Cod. produttore
0008350001
Produttore
TDM
Forma:
Curvo
Lunghezza:
160 mm
Lunghezza delle ganasce:
53 mm
Isolato:
sì
Modello dell'impugnatura:
A due componenti
Forma della matrice di crimpaggio:
Altri
Larghezza della testa:
19 mm
Peso:
160 g
Altezza della testa:
10 mm
Adatto per fibra ottica:
no
Con taglienti laterali:
no
Forgiato:
sì
Con funzione spelacavi:
no
Modello antiscintilla:
no
Isolamento 1000 V:
sì
Protezione antiurto:
no
Testato ESD:
no
Con tacca spelacavi:
sì
Materiale:
Acciaio / Plastica
Superficie:
Altri
Rivestimento della maniglia:
Impugnatura in plastica