TRADEFORCE - TDM0006940012 LAMPADA DA CANTIERE 1100LM - RICARIC.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
7630268418359
Codice prodotto
TDM0006940012
Cod. produttore
0006940012
Produttore
TDM
"-Power Source: 2*18650 pack *3.7V4400mAH battery * 1 -Material: aluminium housing + rubber coating + plastic holder -Switch: SST20: 20% - 100% - OFF; white COB: 5% - 30% - 100% - OFF; RED COB: red on - red flash -OFF; long press to change light source -IPX4 -USB-C PORT -Charging time: 3 - 4 hours -With 3pcs magnet -Lumen: 500lm (SST20 100%), 1100lm (white COB 100%) -Run time: 6.5hours (SST20 100%); 3.5hours (white COB 100%)"


