TRADEFORCE - TDM0001730036 DISCO D115 DIAMANTATO METALLO/LEGNO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro del disco - 115 mm
Applicazione - Tagliare
Disco diamantato - sì
Diametro del foro - 22.2 mm
Spessore - 2.2 mm
Confezione
1 PZ
EAN
7630268414788
Codice prodotto
TDM0001730036
Cod. produttore
0001730036
Produttore
TDM
Diametro del disco:
115 mm
Applicazione:
Tagliare
Disco diamantato:
sì
Diametro del foro:
22.2 mm
Spessore:
2.2 mm
Adatto per cemento:
no
Adatto per mattoni:
no
Adatto per metallo:
sì
Adatto per cemento / blocchi forati in cemento:
no
Adatto per ceramica:
no
Adatto per roccia dura (es. granito):
no
Dispositivo di presa X-Lock:
no
Disco lamellare:
no
Mola a tazza:
no
Segmentazione:
Altri
Adatto per la plastica:
sì
Adatto per silicato di calcio:
no
Adatto per pietra naturale:
no
Altezza del segmento:
3 mm
Adatto per applicazione a secco:
sì
Adatto per cemento armato:
no
Forma:
Piatta
Adatto per tegole:
no
Adatto per Asfalto:
no
Velocità max. di rotazione:
13300 1/min
Adatto per foratura a umido:
sì
Adatto per tubi in ghisa:
sì
Adatto per legno:
sì
Adatto per calcestruzzo cellulare:
no
Adatto per argilla refrattaria:
no
Adatta per calcestruzzo lavato (Ghiaino):
no


